K2 Systems - PVX Multimount - 2003137

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - autre
traitement de la surface - autre
largeur - 150 mm
hauteur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786212965
Réf. Sonepar
08173621296
Réf. Fournisseur
2003137
Marque
K2 Systems
modèle:
autre
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
largeur:
150 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
115 mm
avec matériau de fixation:
Non
Le PVX Multimount, résistant aux UV, est un système de gestion de câbles polyvalent pour toits plats. Il est composé à 80% de plastique recyclé. Plateau à mailles compatible : 2004054. Matériau: PE et ASA
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


