K2 Systems - K2 Vis à tête cylindrique M8x16 - 2001735

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - K2 Vis à tête cylindrique M8x16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • forme de la tête/extrémité - culasse

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 16 mm

  • système à vis - hexagone intérieur

  • longueur de filetage - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786206681

Réf. Sonepar

08173620668

Réf. Fournisseur

2001735

Marque

K2 Systems

matériau:

acier inoxydable

forme de la tête/extrémité:

culasse

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

16 mm

système à vis:

hexagone intérieur

longueur de filetage:

16 mm

taille de fil (M..):

8

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

tête fraisée:

Non

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

6 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

diamètre de tête:

13 mm

hauteur de tête:

8 mm

avec bride:

Oui

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

autobloquant:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

K2 Vis à tête cylindrique M8x16

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems