K2 Systems - K2 Vis à tete cylindrique M8x20 avec cran d'arret - 2001729

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
forme de la tête/extrémité - culasse
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 20 mm
système à vis - hexagone intérieur
longueur de filetage - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786206629
Réf. Sonepar
08173620662
Réf. Fournisseur
2001729
Marque
K2 Systems
matériau:
acier inoxydable
forme de la tête/extrémité:
culasse
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
20 mm
système à vis:
hexagone intérieur
longueur de filetage:
20 mm
taille de fil (M..):
8
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
tête fraisée:
Non
filetage complet:
Oui
dimension du profil:
6 mm
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
diamètre de tête:
13 mm
hauteur de tête:
8 mm
avec bride:
Oui
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
autobloquant:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


