K2 Systems - K2 Vis avec néoprêne pour SpeedClips 6x38mm - FDV - 1005193

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - K2 Vis avec néoprêne pour SpeedClips 6x38mm - FDV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • diamètre du filetage - 6 mm

  • longueur - 38 mm

  • système à vis - hexagone extérieur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786202911

Réf. Sonepar

08173620291

Réf. Fournisseur

1005193

Marque

K2 Systems

matériau:

acier inoxydable

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

diamètre du filetage:

6 mm

longueur:

38 mm

système à vis:

hexagone extérieur

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

autre

type de filetage:

autre

trempé:

Non

traitement des surfaces:

autre

tête fraisée:

Non

avec bride fixe:

Non

avec rondelle et joint:

Oui

diamètre de tête:

8 mm

taille de bit:

8

longueur de filetage:

38 mm

forme de la pointe:

auto-perçage

K2 Vis avec néoprêne pour SpeedClips 6x38mm - FDV

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems