K2 Systems - K2S Élément de support de module pré-assemblé pour le système S-Dome V 10° - 1x - 2003177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
convient pour un montage sur toit incliné - Non
convient pour un montage sur toit plat - Oui
convient pour un montage intégré au toit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fixations
EAN
Réf. Sonepar
08173621331
Réf. Fournisseur
2003177
Marque
K2 Systems
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
convient pour un montage sur toit incliné:
Non
convient pour un montage sur toit plat:
Oui
convient pour un montage intégré au toit:
Non
convient pour un montage en façade:
Non
convient pour montage en terrain dégagé:
Non
convient pour un montage en élément de façade:
Non
convient pour un montage en surplomb/ombrelle:
Non
avec matériau de fixation:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
largeur plaque de montage:
102 mm
longueur plaque de montage:
118 mm
hauteur de la plaque de montage:
105 mm
ajustable:
Non
angle d'inclinaison:
10...10 °
perforation du toit nécessaire:
Non
orientation de la fixation:
horizontal
ancrage:
visser
Convient pour la toiture:
autre


