K2 Systems - K2S Rail de base en aluminium pour Dome V (longueur : 0.9 m, largeur : 123 mm, h - 2002855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
longueur - 0.9 m
largeur - 122 mm
hauteur - 23.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08173621131
Réf. Fournisseur
2002855
Marque
K2 Systems
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
longueur:
0.9 m
largeur:
122 mm
hauteur:
23.5 mm
avec canal de câble:
Non
canal de câble optionnel:
Non
moment de résistance Wx:
1250 mm³
couple résistant Wy:
6650 mm³
poids:
0.978 kg/m
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


