Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

K2 Systems - KIT ÉTRIER FINAL 30-31MM, NOIR - 1005347

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - KIT ÉTRIER FINAL 30-31MM, NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pince terminale

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - anodisé/oxydé

  • largeur - 65 mm

  • hauteur - 52 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786203093

Réf. Sonepar

08173620309

Réf. Fournisseur

1005347

Marque

K2 Systems

modèle:

pince terminale

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

largeur:

65 mm

hauteur:

52 mm

profondeur:

33.8 mm

avec matériau de fixation:

Oui

hauteur possible du cadre:

30...31 mm

Noir anodisé / kit étrier final K2 pour la fixation de modules PV avec une hauteur de cadre de 30-31 mm. Non compatible avec le système K2 Dome 6. Matériau: anodisé aluminium EN AW-6063 T66, acier Inox A2, PA. L'anodisation peut présenter d

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems