K2 Systems - Kit RailUp - 2003191

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - Kit RailUp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque d'écartement

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786213450

Réf. Sonepar

08173621345

Réf. Fournisseur

2003191

Marque

K2 Systems

modèle:

plaque d'écartement

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

80 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

43.1 mm

avec matériau de fixation:

Non

Kit RailUp

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems