Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

K2 Systems - L-ADAPTATEUR SINGLERAIL K2 - 2002683

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - L-ADAPTATEUR SINGLERAIL K2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786210312

Réf. Sonepar

08173621031

Réf. Fournisseur

2002683

Marque

K2 Systems

modèle:

autre

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

35 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

36 mm

avec matériau de fixation:

Oui

Kit pour relier le SingleRail au crochet. Le kit est composé de : 1x L-Adapter SingleRail (2002652), Aluminium EN AW-6063 T66 - 1x Ecrou à embase avec cran d?arrêt M8 (2002744), acier inox A2 - 1x vis à tête marteau M8x20 (1002387), acier i

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems