Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

K2 Systems - MiniFive MK2 End - 2004213

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - MiniFive MK2 End

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 186.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786204977

Réf. Sonepar

08173620497

Réf. Fournisseur

2004213

Marque

K2 Systems

modèle:

autre

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

90 mm

hauteur:

186.5 mm

profondeur:

90 mm

avec matériau de fixation:

Non

Accessoire de fixation du module au système MiniRail MK2 pour améliorer la ventilation sous le module avec une inclinaison à 5°. Largeur: 9 cm. Matériau: aluminium EN AW-6063 T66

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems