K2 Systems - MiniRail 60 Set - 2004596

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - MiniRail 60 Set

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • convient pour un montage sur toit incliné - Oui

  • convient pour un montage sur toit plat - Oui

  • convient pour un montage intégré au toit - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786216284

Réf. Sonepar

08173621628

Réf. Fournisseur

2004596

Marque

K2 Systems

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

convient pour un montage sur toit incliné:

Oui

convient pour un montage sur toit plat:

Oui

convient pour un montage intégré au toit:

Non

convient pour un montage en façade:

Non

convient pour montage en terrain dégagé:

Non

convient pour un montage en élément de façade:

Non

convient pour un montage en surplomb/ombrelle:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

largeur plaque de montage:

385 mm

longueur plaque de montage:

85.4 mm

hauteur de la plaque de montage:

60 mm

angle d'inclinaison:

0...0 °

perforation du toit nécessaire:

Oui

orientation de la fixation:

horizontal

ancrage:

visser

Convient pour la toiture:

tôle trapézoïdale

MiniRail 60 Set

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems