Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

K2 Systems - MULTI MONTI SCREW 7,5x60 - 2003293

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - MULTI MONTI SCREW 7,5x60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 60 mm

  • diamètre d'alésage - 7.5 mm

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • forme de la tête/extrémité - six pans avec couronne pressée

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786214440

Réf. Sonepar

08173621444

Réf. Fournisseur

2003293

Marque

K2 Systems

longueur:

60 mm

diamètre d'alésage:

7.5 mm

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

forme de la tête/extrémité:

six pans avec couronne pressée

profondeur min. de trou de foret:

40 mm

qualité du matériau:

autre

système à vis:

hexagone extérieur

dimension du profil:

10 mm

?Multi Monti plus? (HECO) - Vis d?ancrage béton 7,5x60 tête hexagonale avec embase. Est insérée sans cheville, directement dans un trou pré-percé, et peut être mise sous contrainte immédiatement. Matériau : acier au carbone zingué brillant,

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems