K2 Systems - MULTIANGLE SUPPORT 30° - 2002056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
longueur - 0.73 m
largeur - 60 mm
hauteur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786207435
Réf. Sonepar
08173620743
Réf. Fournisseur
2002056
Marque
K2 Systems
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
longueur:
0.73 m
largeur:
60 mm
hauteur:
40 mm
avec canal de câble:
Non
canal de câble optionnel:
Non
poids:
1.055 kg/m
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


