fin de vie

K2 Systems - MULTIANGLE SUPPORT 45° - 2002055

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - MULTIANGLE SUPPORT 45°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

  • longueur - 1.232 m

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786207428

Réf. Sonepar

08173620742

Réf. Fournisseur

2002055

Marque

K2 Systems

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

longueur:

1.232 m

largeur:

60 mm

hauteur:

40 mm

avec canal de câble:

Non

canal de câble optionnel:

Non

poids:

1.055 kg/m

Profilé Support 45 ° pour le système Multi-Angle. Dimensions: 60x40x4 mm. Longueur de 1.232 mm.

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems