Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

K2 Systems - MULTIRAIL 10 - 2001300

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - MULTIRAIL 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

  • longueur - 0.1 m

  • largeur - 39 mm

  • hauteur - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786205820

Réf. Sonepar

08173620582

Réf. Fournisseur

2001300

Marque

K2 Systems

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

longueur:

0.1 m

largeur:

39 mm

hauteur:

32 mm

avec canal de câble:

Non

canal de câble optionnel:

Non

moment de résistance Wx:

1654.2 mm³

couple résistant Wy:

2429.5 mm³

poids:

0.5835 kg/m

Rail pour montage direct sur couverture en paysage sur toitures en tôle trapézoidale. Longueur: 100 mm. Matériau: Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems