K2 Systems - MULTIRAIL 420 - 2000471

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
longueur - 4.2 m
largeur - 39 mm
hauteur - 32 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786204748
Réf. Sonepar
08173620474
Réf. Fournisseur
2000471
Marque
K2 Systems
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
longueur:
4.2 m
largeur:
39 mm
hauteur:
32 mm
avec canal de câble:
Non
canal de câble optionnel:
Non
moment de résistance Wx:
1654.2 mm³
couple résistant Wy:
2429.5 mm³
poids:
0.5835 kg/m
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


