K2 Systems - Omega Clip - 1005394

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
largeur - 22 mm
hauteur - 26.7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786203109
Réf. Sonepar
08173620310
Réf. Fournisseur
1005394
Marque
K2 Systems
modèle:
autre
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
largeur:
22 mm
hauteur:
26.7 mm
profondeur:
14.2 mm
avec matériau de fixation:
Non
Omega Clip
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


