Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

K2 Systems - PAD ENTRETOISE - 1002361

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - PAD ENTRETOISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque d'écartement

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • largeur - 44.5 mm

  • hauteur - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786201273

Réf. Sonepar

08173620127

Réf. Fournisseur

1002361

Marque

K2 Systems

modèle:

plaque d'écartement

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

largeur:

44.5 mm

hauteur:

2 mm

profondeur:

92 mm

avec matériau de fixation:

Non

Le K2 distance pad est idéal pour le montage de compensation en hauteur des crochets de toit filetés et du K2 SingleRail. Ces distance pads sont placés entre les crochets de toit et les Climbers et permettent une compensation individuelle d

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems