fin de vie

K2 Systems - PerfoRail M; 4.20 m - 2004698

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - PerfoRail M; 4.20 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • longueur - 4200 m

  • largeur - 39 mm

  • hauteur - 32 mm

  • avec canal de câble - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786216857

Réf. Sonepar

08173621685

Réf. Fournisseur

2004698

Marque

K2 Systems

matériau:

aluminium

longueur:

4200 m

largeur:

39 mm

hauteur:

32 mm

avec canal de câble:

Non

canal de câble optionnel:

Non

moment de résistance Wx:

2.47 mm³

couple résistant Wy:

1.77 mm³

poids:

2.61 kg/m

Rail de montage perforé pour montage direct sur béton avec ou sans isolation. Fixation simple et rapide au moyen d'une vis d'écartement RDS. Le fond du rail a une épaisseur de 3 mm. Matériau : aluminium EN AW 6063 T66