K2 Systems - Rail AntiSlip Clip - 2004289

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - aluminium
largeur - 46 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08173621540
Réf. Fournisseur
2004289
Marque
K2 Systems
modèle:
autre
matériau:
aluminium
largeur:
46 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
25 mm
avec matériau de fixation:
Non
Le WallPV FallProtection, compatible avec le K2 MultiRail et le FacadeRail, offre une sécurité supplémentaire pour le système WallPV. La Rail FallProtection se fixe sous le CrossConnector inférieur ou la pince inférieure pour empêcher le gl
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


