K2 Systems - RONDELLE ENTRETOISE EN G - 1000005

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - RONDELLE ENTRETOISE EN G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque d'écartement

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 65 mm

  • hauteur - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08173620002

Réf. Fournisseur

1000005

Marque

K2 Systems

modèle:

plaque d'écartement

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

65 mm

hauteur:

2 mm

profondeur:

30 mm

avec matériau de fixation:

Non

Rondelle entretoise K2 en forme G- Rondelle entretoise en forme de G pour compenser les différences de hauteur lors du montage des crochets. Epaisseur tole: 2mm. Matériau: Aluminium

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems