K2 Systems - S DOME 6.10 BASE SET - 2003247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
convient pour un montage sur toit incliné - Non
convient pour un montage sur toit plat - Oui
convient pour un montage intégré au toit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fixations
EAN
Réf. Sonepar
08173621398
Réf. Fournisseur
2003247
Marque
K2 Systems
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
convient pour un montage sur toit incliné:
Non
convient pour un montage sur toit plat:
Oui
convient pour un montage intégré au toit:
Non
convient pour un montage en façade:
Non
convient pour montage en terrain dégagé:
Non
convient pour un montage en élément de façade:
Non
convient pour un montage en surplomb/ombrelle:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
largeur plaque de montage:
75 mm
longueur plaque de montage:
1450 mm
hauteur de la plaque de montage:
77.5 mm
ajustable:
Non
angle d'inclinaison:
10...10 °
perforation du toit nécessaire:
Non
orientation de la fixation:
horizontal
ancrage:
indépendant
Convient pour la toiture:
autre


