K2 Systems - S-Dome 6.10 Windbreaker LS - 2004167

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
traitement de la surface - autre
largeur - 1253.5 mm
hauteur - 115.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
EAN
4251786204335
Réf. Sonepar
08173620433
Réf. Fournisseur
2004167
Marque
K2 Systems
modèle:
autre
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
largeur:
1253.5 mm
hauteur:
115.1 mm
profondeur:
0.75 mm
avec matériau de fixation:
Non
K2 Windbreaker (déflecteur de vent) pour dévier le vent sur les dos du système K2 S-Dome 6.10 Classic LS. Convient aux modules de 1562 mm à 2390 mm. Matériau : Magnelis 1.0242 (S250GD+ZM310)


