Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

K2 Systems - S-Dome 6.15 Base Set - 2004501

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - S-Dome 6.15 Base Set

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 1820 mm

  • hauteur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786216390

Réf. Sonepar

08173621639

Réf. Fournisseur

2004501

Marque

K2 Systems

modèle:

autre

matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

largeur:

1820 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

77.5 mm

avec matériau de fixation:

Oui

Kit de rails de base prémontés pour le système S-Dome 6.15 pour des largeurs de modules de 960 à 1170 mm. Comprend BasicRail 1,82 m, Dome SD, EndPlate et Mat S. Matériaux : aluminium, EPDM, acier inoxydable

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems