Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

K2 Systems - S-Dome 6.15 Windbreaker long - 2004180

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - S-Dome 6.15 Windbreaker long

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • largeur - 2204 mm

  • hauteur - 209.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786203253

Réf. Sonepar

08173620325

Réf. Fournisseur

2004180

Marque

K2 Systems

modèle:

autre

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

largeur:

2204 mm

hauteur:

209.6 mm

profondeur:

1 mm

avec matériau de fixation:

Non

Windbreaker K2 pour évacuer le vent à l?arrière du S-Dome 6.15 système. Matériau: Acier avec revêtement Magnelis ZM310

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems