fin de vie

K2 Systems - S-Dome 6.15 Windbreaker short - 2004179

CopieCopie
K2 Systems - S-Dome 6.15 Windbreaker short

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • largeur - 1853 mm

  • hauteur - 209.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

K2 SYSTEMS

EAN

4251786203154

Réf. Sonepar

08173620315

Réf. Fournisseur

2004179

Marque

K2 Systems

modèle:

autre

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

largeur:

1853 mm

hauteur:

209.6 mm

profondeur:

1 mm

avec matériau de fixation:

Non

Windbreaker K2 pour évacuer le vent à l?arrière du S-Dome 6.15 système. Convient pour des longueurs de module de 1448 mm à 1799 mm. Matériau: Acier avec revêtement Magnelis ZM310