K2 Systems - Self-tapping metal screw 5.5x19 - 2004432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 5.5
diamètre du filetage - 5.5 mm
longueur - 19 mm
système à vis - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08173621566
Réf. Fournisseur
2004432
Marque
K2 Systems
matériau:
acier inoxydable
taille de fil (M..):
5.5
diamètre du filetage:
5.5 mm
longueur:
19 mm
système à vis:
autre
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
auto-foreur:
Oui
forme de la tête/extrémité:
tête noyée
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


