fin de vie

K2 Systems - SingleRail 36; 4.80 m Black - 2004396

CopieCopie
K2 Systems - SingleRail 36; 4.80 m Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • longueur - 4.8 m

  • largeur - 39.4 mm

  • hauteur - 36 mm

  • avec canal de câble - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

K2 SYSTEMS

EAN

4251786215485

Réf. Sonepar

08173621548

Réf. Fournisseur

2004396

Marque

K2 Systems

matériau:

aluminium

longueur:

4.8 m

largeur:

39.4 mm

hauteur:

36 mm

avec canal de câble:

Non

canal de câble optionnel:

Non

moment de résistance Wx:

2140 mm³

couple résistant Wy:

3090 mm³

poids:

0.7692 kg/m

Rail de montage K2 noir anodisé 4,80 m. Matériau: aluminium EN AW-6063 T66, noir anodisé. L'anodisation peut présenter de légères égratignures dûes à l'emballage et au transport.