K2 Systems - SingleRail 36; 5.95 m - 2004260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
longueur - 5.95 m
largeur - 39.4 mm
hauteur - 36 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786213344
Réf. Sonepar
08173621334
Réf. Fournisseur
2004260
Marque
K2 Systems
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
longueur:
5.95 m
largeur:
39.4 mm
hauteur:
36 mm
avec canal de câble:
Non
canal de câble optionnel:
Non
moment de résistance Wx:
2140 mm³
couple résistant Wy:
3090 mm³
poids:
0.7692 kg/m

Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


