fin de vie

K2 Systems - SOLID SNAP SEAMCLAMP - 2003082

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - SOLID SNAP SEAMCLAMP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • convient pour un montage sur toit incliné - Oui

  • convient pour un montage sur toit plat - Non

  • convient pour un montage intégré au toit - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786212545

Réf. Sonepar

08173621254

Réf. Fournisseur

2003082

Marque

K2 Systems

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

convient pour un montage sur toit incliné:

Oui

convient pour un montage sur toit plat:

Non

convient pour un montage intégré au toit:

Non

convient pour un montage en façade:

Non

convient pour montage en terrain dégagé:

Non

convient pour un montage en élément de façade:

Non

convient pour un montage en surplomb/ombrelle:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

largeur plaque de montage:

38 mm

longueur plaque de montage:

30 mm

hauteur de la plaque de montage:

39 mm

ajustable:

Non

perforation du toit nécessaire:

Non

ancrage:

serrer

Convient pour la toiture:

plaque à joint vertical

Pince pour montage du SolidRail sur tôle à joint debout. Nécessite le K2 tôle d'adaptation M10 (2002544) pour le montage. Matériau: pince : aluminium; Vis: Acier inox A2

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems