K2 Systems - SOLID STANDING SEAMCLAMP S-5! - 1001052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
convient pour un montage sur toit incliné - Oui
convient pour un montage sur toit plat - Oui
convient pour un montage intégré au toit - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786200764
Réf. Sonepar
08173620076
Réf. Fournisseur
1001052
Marque
K2 Systems
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
convient pour un montage sur toit incliné:
Oui
convient pour un montage sur toit plat:
Oui
convient pour un montage intégré au toit:
Non
convient pour un montage en façade:
Non
convient pour montage en terrain dégagé:
Non
convient pour un montage en élément de façade:
Non
convient pour un montage en surplomb/ombrelle:
Non
avec matériau de fixation:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
ajustable:
Non
perforation du toit nécessaire:
Non
ancrage:
serrer
Convient pour la toiture:
plaque à joint vertical
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


