K2 Systems - SolidRail Alpin; 5.95 m - 2004275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
longueur - 5.95 m
largeur - 41 mm
hauteur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
EAN
4251786214334
Réf. Sonepar
08173621433
Réf. Fournisseur
2004275
Marque
K2 Systems
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
longueur:
5.95 m
largeur:
41 mm
hauteur:
60 mm
avec canal de câble:
Non
canal de câble optionnel:
Non
moment de résistance Wx:
7210 mm³
couple résistant Wy:
7740 mm³
poids:
1.74 kg/m


