K2 Systems - SolidRail Medium - 4.80 m - 2004415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
longueur - 4.8 m
largeur - 41 mm
hauteur - 42 mm
avec canal de câble - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786215539
Réf. Sonepar
08173621553
Réf. Fournisseur
2004415
Marque
K2 Systems
matériau:
aluminium
longueur:
4.8 m
largeur:
41 mm
hauteur:
42 mm
avec canal de câble:
Non
canal de câble optionnel:
Non
moment de résistance Wx:
3650 mm³
couple résistant Wy:
5280 mm³
poids:
1.256 kg/m
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


