K2 Systems - UNIVERSAL MIDDLE CLAMP ONEMID - 2003071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - pince centrale
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
largeur - 65 mm
hauteur - 59.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786212453
Réf. Sonepar
08173621245
Réf. Fournisseur
2003071
Marque
K2 Systems
modèle:
pince centrale
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
largeur:
65 mm
hauteur:
59.6 mm
profondeur:
37 mm
avec matériau de fixation:
Oui
hauteur possible du cadre:
30...42 mm
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


