K2 Systems - VIS À DOUBLE FILETAGE M12X300, PRÉMONTÉ, POUR PLAQUE ONDULÉE FIBROCIMENT - 2000125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 12
système à vis - à six pans (hexagonal)
diamètre de tige - 12 mm
longueur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786204274
Réf. Sonepar
08173620427
Réf. Fournisseur
2000125
Marque
K2 Systems
matériau:
acier inoxydable
taille de fil (M..):
12
système à vis:
à six pans (hexagonal)
diamètre de tige:
12 mm
longueur:
300 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique


