K2 Systems - VIS À TÊTE MARTEAU 28/15 M8X30 - 1000368

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
taille de fil (M..) - 8
longueur - 30 mm
largeur de tête - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08173620039
Réf. Fournisseur
1000368
Marque
K2 Systems
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
taille de fil (M..):
8
longueur:
30 mm
largeur de tête:
10 mm
qualité du matériau:
autre
adapté à un rail de montage:
Oui
avec écrou:
Non
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


