K2 Systems - VIS DE FIXATION PANNEAUX SOLAIRES M8X150/50, L=205mm - 2003020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
convient pour un montage sur toit incliné - Oui
convient pour un montage sur toit plat - Oui
convient pour un montage intégré au toit - Non
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786212064
Réf. Sonepar
08173621206
Réf. Fournisseur
2003020
Marque
K2 Systems
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
convient pour un montage sur toit incliné:
Oui
convient pour un montage sur toit plat:
Oui
convient pour un montage intégré au toit:
Non
convient pour un montage en façade:
Non
convient pour montage en terrain dégagé:
Non
convient pour un montage en élément de façade:
Non
convient pour un montage en surplomb/ombrelle:
Non
avec matériau de fixation:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
ajustable:
Oui
perforation du toit nécessaire:
Oui
ancrage:
visser
Convient pour la toiture:
tôle trapézoïdale
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


