K2 Systems - Wall bracket MFT-FOX VI 140 M 6.5/11 - 2004647
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
convient pour un montage sur toit incliné - Non
convient pour un montage sur toit plat - Non
convient pour un montage intégré au toit - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786216437
Réf. Sonepar
08173621643
Réf. Fournisseur
2004647
Marque
K2 Systems
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
convient pour un montage sur toit incliné:
Non
convient pour un montage sur toit plat:
Non
convient pour un montage intégré au toit:
Non
convient pour un montage en façade:
Oui
convient pour montage en terrain dégagé:
Non
convient pour un montage en élément de façade:
Oui
convient pour un montage en surplomb/ombrelle:
Non
avec matériau de fixation:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
largeur plaque de montage:
140 mm
longueur plaque de montage:
80 mm
hauteur de la plaque de montage:
53 mm
perforation du toit nécessaire:
Oui
orientation de la fixation:
vertical
ancrage:
autre
Convient pour la toiture:
autre
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


