K2 Systems - Wall bracket MFT-FOX VI 220 L 6.5/11 - 2003618

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
convient pour un montage en façade - Oui
avec matériau de fixation - Non
largeur plaque de montage - 53 mm
longueur plaque de montage - 220 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786216147
Réf. Sonepar
08173621614
Réf. Fournisseur
2003618
Marque
K2 Systems
matériau:
aluminium
convient pour un montage en façade:
Oui
avec matériau de fixation:
Non
largeur plaque de montage:
53 mm
longueur plaque de montage:
220 mm
hauteur de la plaque de montage:
155 mm
perforation du toit nécessaire:
Oui
orientation de la fixation:
vertical
ancrage:
visser
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


