Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Kaufel - 2 broches à sertir 1.5MM2 - 700101-KAUFEL

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - 2 broches à sertir 1.5MM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 10 mm

  • longueur - 20 mm

  • hauteur - 0.5 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022505962

Réf. Sonepar

00255000171

Réf. Fournisseur

700101-KAUFEL

Marque

Kaufel

largeur:

10 mm

longueur:

20 mm

hauteur:

0.5 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Sachet de 2 broches à sertir - Section 1,5mm² - Accessoire complémentaire - Inclu de base avec la BSL+ - Pour modèle BSL+

Un produit Kaufel

Découvrez toute la gamme Kaufel