Non retournable

Kaufel - BRIO+/Bloc évac. adress. SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES + DBR - V+ - 280003

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - surveillance centralisée

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP42

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022120820

Réf. Sonepar

00255280003

Réf. Fournisseur

280003

Marque

Kaufel

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

surveillance centralisée

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

1.4 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiCd

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

nombre de têtes de luminaire:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

6000...6000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.4

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

30 mm

hauteur/profondeur:

117 mm

longueur:

33.8 mm

largeur d'encastrement:

130 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

longueur d’encastrement:

225 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

Bloc évacuation adressable SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES + DBR - Visibilité +

Les Atouts de l'article:

Bloc évacuation ADRESSABLE SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAES + Fonction DBR - LED témoin - 45lm/1h - NP - IP42 IK07 - Conso < 1W - Signalisation Sortie/Locaux PMR - Visibilité+ -Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x33.8 - DBR : Dispositif Balisage Renforcé (100Lm) - Garantie 3 ans - Livré avec ses 3 étiquettes réglementaires, modulables et clippables

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Kaufel

Découvrez toute la gamme Kaufel