Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Kaufel - BRIO+/Bloc évac. SATI - 100% LED - NF AEAS (Permanent) - V+ - 226501

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP42

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022046205

Réf. Sonepar

00255226501

Réf. Fournisseur

226501

Marque

Kaufel

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

1.2 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiCd

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

6000...6000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.4

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

30 mm

hauteur/profondeur:

117 mm

longueur:

33.8 mm

largeur d'encastrement:

130 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

longueur d’encastrement:

225 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

Bloc évacuation SATI - 100% LED - NF AEAS (Permanent) - Visibilité +

Un produit Kaufel

Découvrez toute la gamme Kaufel