Kaufel - BRIO+/LSC ambiance conventionnel - 100% LED - 230VAC - NF AEAS - V+ - 490810K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 340 lm
système de contrôle - touche de contrôle
mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP) - IP42
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022501452
Réf. Sonepar
00255250145
Réf. Fournisseur
490810K
Marque
Kaufel
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
340 lm
système de contrôle:
touche de contrôle
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP42
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance du système:
10 W
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
alimentation de secours:
centralisé (source centrale)
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...-30 °C
flux lumineux en mode veille:
340 lm
température de couleur:
6000...6000 K
facteur de puissance (cos phi):
0.4
largeur:
29 mm
hauteur/profondeur:
117 mm
longueur:
33.8 mm
largeur d'encastrement:
130 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
50 mm
longueur d’encastrement:
225 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
Un produit Kaufel
Découvrez toute la gamme Kaufel


