Kaufel - BrioSpot Encastré /BAES - Evac. Led - Adressable SATI - Blanc - NF AEAS & ENV. - 100112K

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - BrioSpot Encastré /BAES - Evac. Led - Adressable SATI - Blanc - NF AEAS & ENV.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - surveillance centralisée

  • mode de pose - encastré

  • indice de protection (IP) - IP43

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022522129

Réf. Sonepar

00255252212

Réf. Fournisseur

100112K

Marque

Kaufel

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

surveillance centralisée

mode de pose:

encastré

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

0.5 W

type de pictogramme:

autre

visibilité du pictogramme:

uni/bilatéral

pictogramme inclus:

Oui

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

ballast électronique

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

régulation constante du flux lumineux:

Oui

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

6000...6000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.4

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

128 mm

hauteur/profondeur:

8.5 mm

longueur:

220 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

8

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

Bloc évacuation BrioSpot Encastré /BAES - Evac. Led - Adressable SATI - Blanc - NF AEAS & ENV.

Un produit Kaufel

Découvrez toute la gamme Kaufel