Kaufel - BRIOSPOT / Jeu de pictogramme pour Briospot évac. et locaux à sommeil - 100701K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 200 mm
largeur - 1 mm
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022437232
Réf. Sonepar
00255243723
Réf. Fournisseur
100701K
Marque
Kaufel
longueur:
200 mm
largeur:
1 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Lot de 2 étiquettes réglementaires modulables -> Running man et flèche - Etiquettes conforme à la norme NF Affichage - Dimensions en mm (Lxl) : 2 x (100x100) - Pour enveloppe BrioSpot
Un produit Kaufel
Découvrez toute la gamme Kaufel


