Kaufel - BRIOSPOT / Jeu de pictogramme pour Briospot fonction DBR - 100702K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 200 mm
largeur - 1 mm
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022443660
Réf. Sonepar
00255244366
Réf. Fournisseur
100702K
Marque
Kaufel
longueur:
200 mm
largeur:
1 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Kaufel
Découvrez toute la gamme Kaufel


