Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Kaufel - BrioSpotSaillie /BAES - Ambiance ET - Led - Auto. SATI - Blc NF AEAS & ENV. - 100221K

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - BrioSpotSaillie /BAES - Ambiance ET - Led - Auto. SATI - Blc NF AEAS & ENV.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (plafond)

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022521894

Réf. Sonepar

00255252189

Réf. Fournisseur

100221K

Marque

Kaufel

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

400 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (plafond)

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

0.45 W

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

ballast électronique

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

élément de distribution de lumière:

autre

régulation constante du flux lumineux:

Oui

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

6000...6000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.4

largeur:

166 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

longueur:

166 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

8

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

Bloc ambiance BrioSpot Saillie /BAES - Ambiance Etanche - Led - Auto. SATI - Blanc NF AEAS & ENV. - bloc carré 166mm x 166mm IP66 et IK10

Un produit Kaufel

Découvrez toute la gamme Kaufel