Kaufel - BrioSpotSaillie /BAES - Ambiance - Led - Autotest. SATI - Blc - NF AEAS & ENV. - 100219K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 400 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (plafond)
indice de protection (IP) - IP42
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022521870
Réf. Sonepar
00255252187
Réf. Fournisseur
100219K
Marque
Kaufel
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
400 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (plafond)
indice de protection (IP):
IP42
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
0.45 W
avec télécommande:
Oui
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
ballast électronique
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
élément de distribution de lumière:
autre
régulation constante du flux lumineux:
Oui
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...0 °C
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
6000...6000 K
facteur de puissance (cos phi):
0.4
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
40 mm
longueur:
120 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
8
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
Un produit Kaufel
Découvrez toute la gamme Kaufel


