Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Kaufel - INDULUX/BAES - Batterie 4,8V 1,2Ah - 102702K

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - INDULUX/BAES - Batterie 4,8V 1,2Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 1200 mAh

  • autre désignation - AA

  • nombre de cellules - 4

  • modèle - nickel-cadmium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022449396

Réf. Sonepar

00255000109

Réf. Fournisseur

102702K

Marque

Kaufel

tension nominale:

4.8 V

capacité:

1200 mAh

autre désignation:

AA

nombre de cellules:

4

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

198 mm

hauteur, borne comprise:

253 mm

largeur:

14.5 mm

diamètre:

14.5 mm

bloc d'accus:

Oui

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

5...40 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

BAES - Lot de 2 Batteries 4x1,2V VHT AAL 1,2Ah NiMh - Pour modèle INDULUX - Vendu par conditionnement d'1 pack

Un produit Kaufel

Découvrez toute la gamme Kaufel