Kaufel - INDULUX / Bloc tube évacuation inox316L SATI adressable 100% LED - BAES - 101112K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile - 200 lm
système de contrôle - surveillance centralisée
mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022483505
Réf. Sonepar
00255248350
Réf. Fournisseur
101112K
Marque
Kaufel
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile:
200 lm
système de contrôle:
surveillance centralisée
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
3.6 W
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiMh
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
3
nombre de têtes de luminaire:
0
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...0 °C
flux lumineux en mode veille:
200 lm
température de couleur:
6000...6000 K
facteur de puissance (cos phi):
0.5
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
114 mm
hauteur/profondeur:
114 mm
longueur:
398 mm
diamètre externe:
108 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
6
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
Un produit Kaufel
Découvrez toute la gamme Kaufel


